曜日別特売

折りたたみ診察台

折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)折りたたみ診察台 - ナビス(アズワン)

安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。

質量(kg)約14耐荷重(kg)約200材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能)付属品脚キャップ内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12092056TPE-M50CR500×1800×550クリーム
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092065TPE-M50IV500×1800×550アイボリー
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092074TPE-H50SB500×1800×600スカイブルー
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092090TPE-H50PB500×1800×600ライトブルー
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092099TPE-H50LG500×1800×600ライムグリーン
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092108TPE-H50PG500×1800×600ライトグリーン
56,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092117TPE-H50PK500×1800×600ピンク
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092126TPE-H50CR500×1800×600クリーム
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092135TPE-H50IV500×1800×600アイボリー
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする