曜日別特売

レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ

レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ - ヤギコーポレーション

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)ネイビー内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12092178NW1045-10 S355686S66
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092187NW1045-10 M365790M67
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092196NW1045-10 L385898L68
5,300
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092205NW1045-10 LL4058106LL69
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092214NW1045-10 3L42581143L70
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092230NW1045-10 4L43581224L70
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする