曜日別特売

レディースカーディガン ピンク NW1045-13シリーズ

レディースカーディガン ピンク NW1045-13シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン ピンク NW1045-13シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン ピンク NW1045-13シリーズ - ヤギコーポレーション

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)ピンク内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12092239NW1045-13 S863566S56
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092248NW1045-13 M903667M57
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092257NW1045-13 L983868L58
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092266NW1045-13 LL1064069LL58
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092275NW1045-13 3L11442703L58
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092284NW1045-13 4L12243704L58
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする