曜日別特売

レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ

レディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン グレイ NW1045-19シリーズ - ヤギコーポレーション

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)グレイ内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
袖丈(cm)
肩幅(cm)
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12092300NW1045-19 S5635S8666
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092309NW1045-19 M5736M9067
5,300
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092318NW1045-19 L5838L9868
5,300
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092327NW1045-19 LL5840LL10669
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092336NW1045-19 3L58423L11470
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092345NW1045-19 4L58434L12270
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする