曜日別特売

レディースカーディガン ホワイト NW1045シリーズ

レディースカーディガン ホワイト NW1045シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン ホワイト NW1045シリーズ - ヤギコーポレーションレディースカーディガン ホワイト NW1045シリーズ - ヤギコーポレーション

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

ホワイト混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
袖丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12092415NW1045-21S563586S66
5,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
12092424NW1045-21M573690M67
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092440NW1045-21L583898L68
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092449NW1045-21LL5840106LL69
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092458NW1045-213L58421143L70
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092467NW1045-214L58431224L70
5,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする