曜日別特売

ユーシン 採尿バッグ 低床用 EOG滅菌済 個包装 2300mL

ユーシン 採尿バッグ 低床用 EOG滅菌済 個包装 2300mL - ユーシンメディカル

ニードルレス採尿ポートを採用、針刺し事故防止、針コスト軽減につながります。排尿が逆流しづらい構造になっております。排尿部分はコックハンドルタイプであり、片手操作が可能です。低床用であり、排尿コックは床につきにくい横口構造です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(mm)約1200容量(mL)2300寸法(mm)【バッグ】約235×345アズワン品番7-969-01内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12092476M12000
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする