CORTINA
オキシパス ローレン OX3011シリーズ
甲は調整自在の面ファスナー仕様です。メッシュでムレを軽減します。よくしなりグリップ性にも優れたドットソールです。
標準質量(g/片足)
約150
材質
合成繊維、合成皮革
高さ(cm)
【かかと】約2.5
内容量
1足
全10種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
選択してください
23.0(35)
23.0(36)
24.0(37)
25.0(38)
25.5(39)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12092519
OX3011 35
ホワイト
23.0(35)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092564
OX3011 35
ブラック
23.0(35)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092580
OX3011 36
ブラック
23.0(36)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092528
OX3011 36
ホワイト
23.0(36)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092537
OX3011 37
ホワイト
24.0(37)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
12092546
OX3011 38
ホワイト
25.0(38)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
12092555
OX3011 39
ホワイト
25.5(39)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092589
OX3011 37
ブラック
24.0(37)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092598
OX3011 38
ブラック
25.0(38)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12092607
OX3011 39
ブラック
25.5(39)
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000