住友ベークライト
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
自立型・アウターキャップ
内容量
1箱(6包×50本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×長さL(Φ×mm)
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12092914
MS-4604W
12.5×71
4
白
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12092930
MS-4604R
12.5×71
4
赤
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092939
MS-4604Y
12.5×71
4
黄
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092948
MS-4604B
12.5×71
4
青
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092957
MS-4604G
12.5×71
4
緑
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12092966
MS-4604X
12.5×71
4
5色アソート
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12092975
MS-4605W
12.5×87
5
白
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12092984
MS-4605R
12.5×87
5
赤
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12093000
MS-4605Y
12.5×87
5
黄
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12093009
MS-4605B
12.5×87
5
青
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12093018
MS-4605G
12.5×87
5
緑
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12093027
MS-4605X
12.5×87
5
5色アソート
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください