曜日別特売

タフト24 SS・キャップなし

タフト24 SS・キャップなし - オーラルケアタフト24 SS・キャップなし - オーラルケアタフト24 SS・キャップなし - オーラルケアタフト24 SS・キャップなし - オーラルケアタフト24 SS・キャップなし - オーラルケアタフト24 SS・キャップなし - オーラルケア

口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。

毛丈(mm)10全長(mm)170硬さやわらかめ(ESS対象動的治療中・歯根露出・歯肉が健康な方材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)仕様SS・キャップなし内容量1箱(25本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1209309700010155ブルー
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1209310600010156レッド
3,250
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1209311500010157イエロー
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1209312400010158ホワイト
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1209314000010159オレンジ
3,250
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1209314900010160グリーン
3,250
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする