ナビス(アズワン)
材料キャビネット シンク SL-Sシリーズ ダブル
サイズ
【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×1050
質量(kg)
58
タイプ
ダブル
材質
本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304)
仕様
【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm
アズワン品番
7-9775-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093176
SL-S12
¥
621,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません