ナビス(アズワン)
材料キャビネット シンク SL-Sシリーズ シングル
タイプ
シングル
材質
本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304)
サイズ
【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能)
仕様
【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093185
SL-S12
1200×600×1050
58
¥
456,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12093194
SL-S7
700×600×1050
30
¥
394,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。