曜日別特売

連結パーテーション 基本体 1連 700×400×1800mm

連結パーテーション 基本体 1連 700×400×1800mm - ナビス(アズワン)連結パーテーション 基本体 1連 700×400×1800mm - ナビス(アズワン)連結パーテーション 基本体 1連 700×400×1800mm - ナビス(アズワン)

ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール)付属品連結部品2個キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1800内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12093210-ピンク
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12093219-ブルー
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12093228-グリーン
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする