アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付

アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)

確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。

寸法(mm)【蘇生板】500×860×13.6(質量2.8kg)耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)質量(kg)55材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) ※( )内寸法は向板・側板の高さ。天板寸法(mm)549×419、449×419(補助)付属品蘇生板キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)仕様【仕切り板取り付け可能数】1~4段目/小用横・小用縦各5枚、5段目/大用横5枚アズワン品番7-9782-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12093325NK-86
216,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする