ナビス(アズワン)
ほっとマット TM-Gシリーズ 両面滑り止め
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1550×10
電源コード(m)
2
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
温度調節範囲(℃)
~約45
材質
PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム ※滑り止めレザーは、清拭できません。
仕様
【滑り止めレザー】両面
アズワン品番
7-9783-03
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093377
TM-G2
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000