ナビス(アズワン)
卓上型滅菌器用架台 TBDシリーズ
卓上型滅菌器を置くことができる架台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
486×486×800
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
キャスター
Φ100mm(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)
480×480
材質
ステンレス(SUS304)
棚間隔(mm)
580
耐荷重(kg)
30/棚
仕様
【補助天板】無
アズワン品番
7-9788-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093386
TBD-486
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000