ナビス(アズワン)
卓上型滅菌器用架台 TBDシリーズ
卓上型滅菌器を置くことができる架台です。折りたたみ式の補助天板が付いています。
キャスター
Φ100mm(4輪ストッパー付き)
棚間隔(mm)
580
耐荷重(kg)
30/棚、5/補助天板
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×486×800
材質
ステンレス(SUS304)
天板寸法(mm)
480×480、270×480(補助)
仕様
【補助天板】有
アズワン品番
7-9788-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093395
TBD-760
¥
58,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000