ナビス(アズワン)
ボックスシーツ 900×1900×200mm
綿素材のボックス型シーツです。ボックス型でゴムが付いており、ベッドメイキングを容易に行えます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【マットレス】830×1800×90(厚み最大約150まで装着可/推奨)
材質
綿100%
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
寸法(mm)
900×1900×200
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093404
-
ホワイト
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12093420
-
ピンク
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12093429
-
サックス
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000