ナビス(アズワン)
予防衣
ポケットが多く収納力に優れています。ポケットは胸元、左右の3か所あり、収納力に優れています。シワになりにくく、乾きやすい生地です。機能的で快適!
ポケット数
5個
材質
ポリエステル65%、綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色
肩幅(cm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093560
-
M
54
44
87
ラベンダー
41
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
12093569
-
-
56
45
88
ラベンダー
42
L
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
12093578
-
M
54
44
87
ピンク
41
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12093587
-
-
56
45
88
ピンク
42
L
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
12093596
-
M
54
44
87
ミント
41
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
12093605
-
L
56
45
88
ミント
42
-
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください