診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ

診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ - ナビス(アズワン)診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ - ナビス(アズワン)

綿製の診察台カバーです。

洗濯方法洗濯可高さ(mm)【タレ】200材質綿100%内容量1枚
注意
※縮みを考慮して適応診察台に対し、幅約20mm・長さ約40mm大きめに製造しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12093727TF-608【診察台】600×1800
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
12093736TF-658【診察台】650×1800
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
12093745TF-708【診察台】700×1800
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
12093754TF-609【診察台】600×1900
7,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
12093770TF-659【診察台】650×1900
7,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
12093779TF-709【診察台】700×1900
7,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする