診察台カバー 綿100% NFシリーズ

診察台カバー 綿100% NFシリーズ - ナビス(アズワン)診察台カバー 綿100% NFシリーズ - ナビス(アズワン)

シンプルな綿製の診察台カバーです。

長さ(mm)【タレ】200材質綿100%洗濯方法洗濯可内容量1枚
注意
※縮みを考慮して適応診察台に対し、幅約20mm・長さ約40mm大きめに製造しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12093788NF-608【診察台】600×1800
5,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
12093797NF-658【診察台】650×1800
5,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
12093806NF-708【診察台】700×1800
5,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
12093815NF-609【診察台】600×1900
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
12093824NF-659【診察台】650×1900
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
12093840NF-709【診察台】700×1900
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする