ナビス(アズワン)
診察台レザーカバー
アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
材質
抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
高さ(mm)
【タレ】150
内容量
1枚
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12093937
SB-7018
スカイブルー
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12093946
PB-7018
ライトブルー
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12093955
LG-7018
ライムグリーン
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12093964
PG-7018
ライトグリーン
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12093980
PK-7018
ピンク
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
12093989
CR-7018
クリーム
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12093998
IV-7018
アイボリー
【診察台】700×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
12094007
SB-7019
スカイブルー
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12094016
PB-7019
ライトブルー
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12094025
LG-7019
ライムグリーン
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12094034
PG-7019
ライトグリーン
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12094050
PK-7019
ピンク
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094059
CR-7019
クリーム
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094068
IV-7019
アイボリー
【診察台】700×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094077
SB-6518
スカイブルー
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12094086
PB-6518
ライトブルー
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094095
LG-6518
ライムグリーン
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094104
PG-6518
ライトグリーン
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094120
PK-6518
ピンク
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12094129
CR-6518
クリーム
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094138
IV-6518
アイボリー
【診察台】650×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
12094147
SB-6519
スカイブルー
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094156
PB-6519
ライトブルー
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094165
LG-6519
ライムグリーン
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094174
PG-6519
ライトグリーン
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094190
PK-6519
ピンク
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094199
CR-6519
クリーム
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094208
IV-6519
アイボリー
【診察台】650×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094217
SB-6018
スカイブルー
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094226
PB-6018
ライトブルー
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094235
LG-6018
ライムグリーン
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094244
PG-6018
ライトグリーン
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
12094260
PK-6018
ピンク
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
12094269
CR-6018
クリーム
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12094278
IV-6018
アイボリー
【診察台】600×1800
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094287
SB-6019
スカイブルー
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094296
PB-6019
ライトブルー
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094305
LG-6019
ライムグリーン
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
12094314
PG-6019
ライトグリーン
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094330
PK-6019
ピンク
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094339
CR-6019
クリーム
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12094348
IV-6019
アイボリー
【診察台】600×1900
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください