アズワン
ベッドパン 大人用
広い面積で受けられる形状のため、陰部洗浄時の汚水受けとしても使用可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
大人用
寸法(mm)
355×290×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【穴】(前)115・(後)150×288(図面掲載確認)
アズワン品番
7-9819-01
内容量
1個
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12094558
101
¥
7,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください