曜日別特売

ベッドパン 子供用

ベッドパン 子供用 - アズワン

広い面積で受けられる形状のため、陰部洗浄時の汚水受けとしても使用可能です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)【穴】(前)100・(後)140×250(図面確認)タイプ子供用寸法(mm)305×235×50材質ステンレス(SUS304)アズワン品番7-9819-02内容量1個
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12094567104
7,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする