曜日別特売

PE貯尿瓶 グリップ付

PE貯尿瓶 グリップ付 - Kartell(カルテル)PE貯尿瓶 グリップ付 - Kartell(カルテル)

突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。

容量(mL)2000口径(Φmm)75目盛100mL刻み寸法(mm)95×115×245材質HDPE(高密度ポリエチレン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12094786479
480
475
523(税込)
翌々日出荷
12094795480褐色
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする