日進医療器(車イス)
レスキューカー NRCシリーズ 折りたたみ式
工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。
高さ(mm)
610(シート上部まで)
質量(kg)
約14
折りたたみ寸法(mm)
220×1035×825
材質
フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/
車輪サイズ(inch)
前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1810×705
ブレーキ種類
後輪鉄タックル式
仕様
折りたたみ式
アズワン品番
7-9836-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12094838
NRC-L1
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください