曜日別特売

スキットピース 床ずれ予防補助用具

スキットピース 床ずれ予防補助用具 - ブルネエズスキットピース 床ずれ予防補助用具 - ブルネエズスキットピース 床ずれ予防補助用具 - ブルネエズスキットピース 床ずれ予防補助用具 - ブルネエズ

アパタイト光触媒を塗布した脱臭・消臭加工のポリウレタン素材で、体位交換や車いすの座位保持、背あてなどにも使用できます。抗菌・脱臭力がある竹の繊維を使ったパイル生地を使用し、通気性と吸収性に優れたカバーです。丸洗いできるので衛生的です。

材質中身/無膜ウレタンフォームハニカムメッシュ(消臭加工)、外カバー(パイル地)/レーヨン(バンブー)41%・コットン41%・ポリエステル18%(抗菌加工)洗濯方法洗濯可(手洗い・30℃以下)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12094917-約200×350×100
4,820
4,790
5,269(税込)
8日以内出荷
返品不可
12094926-約300×500×60
6,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
12094935-約300×500×100
6,850
6,790
7,469(税込)
8日以内出荷
返品不可
12094908-約200×350×60
4,260
4,190
4,609(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする