サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ

サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ - 河淳サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ - 河淳サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ - 河淳サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ - 河淳サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ - 河淳サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ - 河淳

ボトルに手を触れずに消毒できるので衛生的です。車いす使用者が使用できるよう手押しも可能です。別売の噴霧量調整ピン(品番:7-9861-11)で噴霧量の調整ができます。

材質本体/スチール(塗装)ゴム脚付、ヘッド・テーブル・ペダル/ステンレス、伸縮ベルト/ポリエステル質量(kg)4.6適合サイズ(mm)【適合ボトル】高さ/170~270、奥行/50~100、ポンプ手押部径/Φ30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×300×1109仕様本体アズワン品番7-9861-01内容量1個
注意
※消毒液ボトルは付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095039LDA017KB
19,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする