曜日別特売

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ 50枚入

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ 50枚入 - ケープケープ介助グローブ 使い捨てタイプ 50枚入 - ケープ

衛生的な使い捨てタイプで、手が抜けにくい内ポケット構造です。身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。二つ折りパッケージで取り出しやすいです。

用途背抜き、踵の圧抜き、傾き・ねじれの調整寸法(幅W×長さL)(mm)180×580材質PE(ポリエチレン)アズワン品番7-9880-01幅×長さ(mm)180×580内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095100CK-498
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする