睦三
介護リハビリテーブル KLIII
上肢の保持に配慮した天板形式の介護テーブルです。高さは無段階調節です。
昇降方式
板バネ(2本)
キャスター
Φ30mm×4個(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×550×640~910
材質
本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)
20
質量(kg)
15
テーブル寸法(mm)
800×500(405)
ベース高(mm)
50
内寸(mm)
【ベース】660×345
アズワン品番
7-9881-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095109
No.735
¥
49,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください