東洋事務器工業
メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし CA-13L-Zシリーズ
厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。
寸法(mm)
510×420~530
タイプ
ロータイプ・背なし
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー
キャスター
Φ50mmナイロン双輪キャスター
質量(kg)
6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095170
CA-13L-Z
ラベンダー
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095179
CA-13L-Z
ブルー
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095188
CA-13L-Z
ピンク
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095197
CA-13L-Z
ミントグリーン
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000