東洋事務器工業
メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き CA-14L-Zシリーズ
厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。
寸法(mm)
510×625~735
座面径(Φmm)
375
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー、背部/PP(ポリプロピレン)
キャスター
Φ50mmナイロン双輪キャスター
座面高さ(mm)
420~530
タイプ
ロータイプ・背付き
質量(kg)
7.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095206
CA-14L-Z
ラベンダー
¥
44,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095215
CA-14L-Z
ブルー
¥
44,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095224
CA-14L-Z
ピンク
¥
44,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095240
CA-14L-Z
ミントグリーン
¥
44,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000