メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付

メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付 - 東洋事務器工業メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付 - 東洋事務器工業メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付 - 東洋事務器工業メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付 - 東洋事務器工業メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付 - 東洋事務器工業

厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。

質量(kg)8.8材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー、背部/PP(ポリプロピレン)座面高さ(mm)465~625座面径(Φmm)375タイプハイタイプ・背付き・リング付寸法(mm)510×670~830キャスターΦ50mmナイロン双輪キャスター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095285CA-16RL-Zラベンダー
52,200
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095294CA-16RL-Zブルー
52,200
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095310CA-16RL-Zピンク
52,200
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095319CA-16RL-Zミントグリーン
52,200
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする