ADAL(アダル)
おむつ交換台
赤ちゃんの体を固定するベルト付きで、安心して使用できます。マットは取り外しできます。
質量(kg)
28
高さ(mm)
【ベッド】780
寸法(mm)
630×870×950
材質
フレーム/ビーチ材、張材/ビニールレザー(難燃・防汚・抗菌・耐移行加工)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095364
W9033-63W1
ナチュラル
¥
110,000
¥
104,800
¥
115,280
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12095380
S9033-63W6
ダークブラウン
¥
110,000
¥
104,800
¥
115,280
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください