ADAL(アダル)
おむつ交換台 ダストボックス
天板高さH(mm)
690
寸法(mm)
400×500×890
材質
低圧メラミン化粧板(ゴミ箱付き)
質量(kg)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095389
X3520-40W1
ナチュラル
¥
90,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095398
X3520-40W6
ダークブラウン
¥
90,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000