ナビス(アズワン)
着圧ソックス 足底サポート
足首から膝に向かって段階的な着圧設計の着圧ソックスです。足底部にサポート機能がついていますので、長時間の立ち仕事などによる足裏への負担を軽減します。
サイズ(cm)
23~25
圧迫圧(hPa)
足首:30、ふくらはぎ:20
材質
ナイロン、綿、アクリル、ポリウレタン
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095538
-
ホワイト
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
12095547
-
ブラック
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください