ナビス(アズワン)
ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 紳士
袖の下側と脇の部分に面ファスナーがついた寝巻きです。
性別
男性
身幅(cm)
約152
材質
綿100%
内容量
1枚
注意
※柄指定は出来ません。
※男性用と女性用で柄が異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095556
-
紳士M
約150
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
12095565
-
紳士L
約155
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください