ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人

ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人 - ナビス(アズワン)

袖の下側と脇の部分に面ファスナーがついた寝巻きです。

身幅(cm)約152性別女性材質綿100%内容量1枚
注意
※柄指定は出来ません。
※男性用と女性用で柄が異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095574-婦人M約145
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
12095590-婦人L約150
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする