ナビス(アズワン)
筆記台付カルテワゴン 2段タイプ
省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付)
質量(kg)
約10
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×420×950
材質
スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)
天板/10、棚板/20
アズワン品番
7-9921-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095599
-
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000