曜日別特売

筆記台付カルテワゴン 3段タイプ

筆記台付カルテワゴン 3段タイプ - ナビス(アズワン)筆記台付カルテワゴン 3段タイプ - ナビス(アズワン)

省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。最下段はA4ヨコサイズのファイルが綺麗に収納出来るサイズです。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付

キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×1220段数3段質量(kg)約15均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20材質スチール(粉体塗装)アズワン品番7-9921-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095608-
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする