ナビス(アズワン)
マンモグラフィー用ケープ
柔らかく肌触りの良いケープタイプの検診衣です。透けない材質ですので安心してご使用いただけます。首元は洗濯しやすいスナップボタン付きです。心地よい肌触りです。
材質
ポリエステル、綿
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
首廻り(cm)
46
色
ネイビー
丈(cm)
約57
アズワン品番
7-9923-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095617
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください