ナビス(アズワン)
リクライニングベンチ 収納付
リクライニングするとベッドとして使用可能です。足元は収納付で備蓄品等を収納可能です。マット部はアルコールや次亜塩素酸で清拭できます。便利な収納付です。
材質
マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
1800×730×405(ベッド時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×500×700
収納寸法(mm)
808×420×240(×2)
座面奥行(cm)
40
色
グレープ
アズワン品番
7-9924-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095626
-
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません