曜日別特売

カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ

カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ - ナビス(アズワン)

フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×460~780電源(V)AC100~240(50/60Hz)材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール耐荷重(kg)200質量(kg)約65寸法(mm)650昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095775ATE-6518SBスカイブルー
265,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095784ATE-6518PBライトブルー
265,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095800ATE-6518LGライムグリーン
265,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095809ATE-6518PGライトグリーン
265,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095818ATE-6518PKピンク
265,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095827ATE-6518CRクリーム
265,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095836ATE-6518IVアイボリー
265,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする