ナビス(アズワン)
カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm ATE-6519シリーズ
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(mm)
650
質量(kg)
約65
耐荷重(kg)
250
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1900×460~780
昇降時間(秒)
上層/約29、下降/約25(垂直)
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12095845
ATE-6519SB
スカイブルー
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095854
ATE-6519PB
ライトブルー
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095870
ATE-6519LG
ライムグリーン
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095879
ATE-6519PG
ライトグリーン
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095888
ATE-6519PK
ピンク
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095897
ATE-6519CR
クリーム
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12095906
ATE-6519IV
アイボリー
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。