ナビス(アズワン)
カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 650×1800mm ATE-6518-Mシリーズ
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
質量(kg)
約77
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)
250
昇降時間(秒)
上層/約22、下降/約16(垂直)
寸法(mm)
650(メモリ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450~780
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12096204
ATE-6518SB-M
スカイブルー
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096220
ATE-6518PB-M
ライトブルー
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096229
ATE-6518LG-M
ライムグリーン
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096238
ATE-6518PG-M
ライトグリーン
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096247
ATE-6518PK-M
ピンク
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096256
ATE-6518CR-M
クリーム
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096265
ATE-6518IV-M
アイボリー
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。