曜日別特売

カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ

カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1800mm ATE-7018-Mシリーズ - ナビス(アズワン)

使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。

昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)電源(V)AC100(50/60Hz)材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール寸法(mm)700(メモリ付)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450~780耐荷重(kg)250質量(kg)約77内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12096344ATE-7018SB-Mスカイブルー
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096360ATE-7018PB-Mライトブルー
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096369ATE-7018LG-Mライムグリーン
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096378ATE-7018PG-Mライトグリーン
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096387ATE-7018PK-Mピンク
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096396ATE-7018CR-Mクリーム
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096405ATE-7018IV-Mアイボリー
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする