曜日別特売

カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ

カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ - ナビス(アズワン)

患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

電源(V)AC100~240(50/60Hz)昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)角度(°)0~70(背上げ可動)材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール耐荷重(kg)250寸法(mm)650(背上げ付)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×490~810質量(kg)約66内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12096694ATE-6519SB-BRスカイブルー
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096710ATE-6519PB-BRライトブルー
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096719ATE-6519LG-BRライムグリーン
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096728ATE-6519PG-BRライトグリーン
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096737ATE-6519PK-BRピンク
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096746ATE-6519CR-BRクリーム
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096755ATE-6519IV-BRアイボリー
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする