曜日別特売

カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ

カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ - ナビス(アズワン)

患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

角度(°)0~70(背上げ可動)昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490~810質量(kg)約66材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール電源(V)AC100~240(50/60Hz)耐荷重(kg)250寸法(mm)700(背上げ付)内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12096834ATE-7019SB-BRスカイブルー
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096850ATE-7019PB-BRライトブルー
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096859ATE-7019LG-BRライムグリーン
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096868ATE-7019PG-BRライトグリーン
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096877ATE-7019PK-BRピンク
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096886ATE-7019CR-BRクリーム
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096895ATE-7019IV-BRアイボリー
309,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする