ナビス(アズワン)
カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm ATE-6018-BRMシリーズ
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)
0~80(背上げ可能)
耐荷重(kg)
250
質量(kg)
約78
電源(V)
AC100(50/60Hz)
昇降時間(秒)
上層/約22、下降/約16(垂直)
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×490~820
寸法(mm)
600(メモリ/背上げ付)
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12096904
ATE-6018SB-BRM
スカイブルー
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096920
ATE-6018PB-BRM
ライトブルー
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096929
ATE-6018LG-BRM
ライムグリーン
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096938
ATE-6018PG-BRM
ライトグリーン
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096947
ATE-6018PK-BRM
ピンク
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096956
ATE-6018CR-BRM
クリーム
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12096965
ATE-6018IV-BRM
アイボリー
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。