曜日別特売

カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ

カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRMシリーズ - ナビス(アズワン)

上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

角度(°)0~80(背上げ可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490~820電源(V)AC100(50/60Hz)材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール質量(kg)約78寸法(mm)700(メモリ/背上げ付)昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)耐荷重(kg)250内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12097254ATE-7019SB-BRMスカイブルー
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12097270ATE-7019PB-BRMライトブルー
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12097279ATE-7019LG-BRMライムグリーン
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12097288ATE-7019PG-BRMライトグリーン
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12097297ATE-7019PK-BRMピンク
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12097306ATE-7019CR-BRMクリーム
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12097315ATE-7019IV-BRMアイボリー
469,000
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする