ナビス(アズワン)
カラフル診察台 600×1900×500mm
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。耐荷重250kgで安心なスタンダード診察台です。
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×500
質量(kg)
約20
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12097324
TE-L6019SB
スカイブルー
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12097340
TE-L6019PB
ライトブルー
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12097349
TE-L6019LG
ライムグリーン
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12097358
TE-L6019PG
ライトグリーン
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12097367
TE-L6019PK
ピンク
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12097376
TE-L6019CR
クリーム
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12097385
TE-L6019IV
アイボリー
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000